306 ブラック丸パイプ 光モール 40357231

ブラック丸パイプ

(45件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
パイプ外径(Φmm)27
内容量1本注文コード40357231品番306
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。

用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ブラック材質硬質ABSパイプ外径(Φmm)27長さ(mm)1000厚さ(mm)2トラスコ品番856-1954RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: ハンディークリーナーをスティッククリーナーに変身させました
製造業

ネットで購入したハンディークリーナーをフロアでも使えないかと思案して、吸い込み口と本体との間にパイプを挟むことにしました。
なんと、パイプサイズがピッタリで少し加工(遊びをなくすためにビニールテープを巻いて径を調整)が必要でしたが、30分もかからずに我が家のハンディークリーナーがパイプを交換するだけでフロアでも使用可能なスティッククリーナーに変身しました。
質感、丈夫さなど問題ありません。

2が参考にしています
2024-10-18
用途: 機械部品
製造業

軽量で加工しやすく精度が良く出ている点で気に入ってます。

対象商品 : 40357231
2020-12-21
用途: 作成
エンブリッジ合同会社サービス業

軽量ですがしっかりしています。加工もしやすいので満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 40357177
2020-12-18
用途: 洗瓶機のノズル装置
有限会社真壁製作所製造業

製品強度及び使い易い配管部品で重宝してますまた次回も使用定。

対象商品 : 40357231
2023-12-11
用途: 船の係留ロープ掛け
りゅうフォトグラフィックスサービス業

以前購入し気に入っていたので再度購入しました。
満足しています。

対象商品 : 40357204
2019-11-07
用途: ホビー 模型製作
医療・福祉・介護関連業

ちょうどよいサイズのパイプがなく ネットで購入
不安もありましたが 丁寧な梱包で届いた商品は
加工もしやすく満足しています
サイズ違いを数種類購入を考えています

1が参考にしています
対象商品 : 40357213
2020-10-27
用途: 尺八の歌口キャップに使用

かなり特殊な用途です。もう少し肉厚のものがあればいいのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 40357195
2019-10-17
用途: 車載天吊ラックの荷物落下防止用
エムズ電気

ブラックの細めの丸パイプを探していました。樹脂製で
軽量であり、加工もしやすく価格も手頃です。
強度等必要ない使用であればサイズも豊富でいい商品です。
長さのバリエーションを2mとか1.5m、ジョイントパーツも
あればなお良いかも?

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1692:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ABS」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする