曜日別特売
FUSO-100G デジタルスケール A-Gas Japan(旧:FUSO) 40358656

デジタルスケール

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台ひょう量(kg)100注文コード40358656品番FUSO-100G
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます
ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です
暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライト機能付
安心の検査成績書付
オートパワーオフ(3時間)機能付

対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)(架台)260×260質量(kg)約4.0ひょう量(kg)100電源006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)精度±10gケース寸法(mm)415×370×80表示分解能10g機能アラーム機能・オートパワーオフ(3時間)・ゼロ調整機能・過負荷表示・電池消耗表示

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40358647
2014-10-12
用途: フロンガスの重さを測る
有限会社エムズエンジニアリング建設業・工事業

OFFタイマーや重さの設定ができるのがすごく良い

対象商品 : 40358647
2013-05-25
用途: R410Aの作業
なりたでんき

手軽でアラーム付なのチャージする量をセットしておけばアラームで教えてくれます。価格も満足のいく低価格。

1が参考にしています
対象商品 : 40358647
2013-07-09
用途: 主要にエアコンのガスチャージ

まあよいのではないか。直射日光下では表示が見づらい。やや外装が弱いが価格で考えると当たり前か?大事に使えばオーケーかも?
長持ちしてくれればかなりお買い得だと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 40358647
2013-05-13
用途: エアコンのガス 注入

使いかってが、非常に良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする