FSV-52 電磁弁ユニット A-Gas Japan(旧:FUSO) 40358665

FSV-52 電磁弁ユニット A-Gas Japan(旧:FUSO) 40358665
FSV-52 電磁弁ユニット A-Gas Japan(旧:FUSO) 40358665

電磁弁ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード40358665品番FSV-52
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

FUSO-50F、50H、100Gと組み合わせて自動計量充填機として使用できます。
フロン回収機G5Twin-musashiと組み合わせるとリミッタとして使用可能です。
強力電磁弁でR410A/R32などの高圧冷媒も正確に遮断できます。

付属品電源コード、USBケーブル、1/4チャージホース(90cm)、R410A用5/16チャージホース(90cm)、変換アダプタ5/16Fオス×1/4Fメス ×2、ハードケース、取扱説明書、保証書寸法(mm)80×72×120質量(kg)約1電源AC100V 50/60Hz接続口径(inch)1/4使用環境0~50℃ 80%RH以下

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする