VP50 塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成) 40358796

塩ビパイプVP 1m

(35件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
呼び径50
内容量1セット(4本)注文コード40358796品番VP50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
給水用
種類塩ビ管形状パイプ呼び径50外径D(Φmm)60外径許容差(mm)±0.4長さ(m)1概略質量(kg/m)1.122JIS規格JIS K 6741使用温度範囲(℃)+5~+35厚さ(mm)4.1厚さ許容差(mm)+0.8材質塩ビ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-01
用途: 電気柵の支柱用
農・林・水産業

電気柵線の中継とするガイシを設置するために使いましたが、なかなか便利でした。太さがぴったりでした。以上

対象商品 : 40358753
2024-02-19
用途: 家の補修

早く届きすぐに修繕もでき助かりました。品質価格もOKです。

1が参考にしています
対象商品 : 40358735
2021-02-07
用途: DIY(アルコール消毒液足踏み式ディスペンサー)
その他業種

扱いやすい寸法(長さ1m)で、楽にアルコール消毒液足踏み式ディスペンサーの工作が出来ました。ありがとうございました。

3が参考にしています
対象商品 : 40358735
2020-11-20
用途: 配管設営
製造業

標準的な塩ビパイプで使いやすかった。丁寧に梱包されていた。バラ売りが可能だったり、送料が別途かからなければさらに注文しやすいと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 40358735
2020-09-04
用途: 配管路の製作
建設業・工事業

短くて加工が容易な点が良かったです。何度かリピートしています。

2が参考にしています
対象商品 : 40358771
2021-01-14
用途: 水の配管設置
製造業

きれいに切断されていました。
とくに問題ありません。

2が参考にしています
対象商品 : 40358762
2020-01-13
用途: 塩ビ配管用

塩ビ配管の接続用として購入しました。大変満足しております

2が参考にしています
対象商品 : 40358735
2019-06-23
用途: 水耕栽培の部品と棚の作成に使用しました
製造業

水耕栽培の部品と棚の作成に使用しました。
加工もしやすく思い通りのものが作れました

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする