006 エンド 光モール 40359033

006 エンド 光モール 40359033
006 エンド 光モール 40359033

エンド

(3件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
チーク
長さ(mm)1000
内容量1本注文コード40359033品番006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。

幅(mm)15長さ(mm)1000厚さ(mm)2.5高さ(mm)5.5チーク仕上木目柄シート貼り材質硬質ABSアズワン品番64-8321-21RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※長さ2m以上商品の場合、個人宅配送不可となっております。お届け先が法人名のみお届けできますので、予めご了承ください。
※お届け時不在の場合、再配達料が発生し、別途請求させていただきます。何卒宜しくお願い致します

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40359934
2021-10-21
用途: カッティング、付着などに便利です。
株式会社コンパニオン卸売・小売業

清潔で上品な印象です。両面テープを付けたオプション商品があればと思います。

対象商品 : 40359033
2020-06-08
用途: 玄関上り口

フロアタイルを貼った鼻先に、きれいに貼れました。 そんなに安っぽくなく、また悪くなったら貼りなおせるので助かります。

対象商品 : 40359602
2016-02-09
用途: げた箱スペースの補修
タカノ環境建築設計室建設業・工事業

げた箱スペースの塩ビシートが靴でこすれて補修するのに、買いました。サイズがちょっとたりなかったので、二本購入。サイズがいろいろあればいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする