光モール
平チーク
(1件のレビュー)
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
幅(mm)
14
14
30
36
長さ(mm)
1000
1000
2700
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40359042
品番
008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
幅(mm)
14
厚さ(mm)
3
材質
硬質ABS
仕上
木目柄シート貼り
アズワン品番
64-8321-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※長さ2m以上商品の場合、個人宅配送不可となっております。お届け先が法人名のみお届けできますので、予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません