曜日別特売
168 ホワイトカブセ 光モール 40359313

 

168 ホワイトカブセ 光モール 40359313
168 ホワイトカブセ 光モール 40359313

ホワイトカブセ

(7件のレビュー)
3日以内出荷特別運賃3日以内出荷とは
溝幅(mm)11
材質硬質ABS
内容量1本注文コード40359313品番168
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。

ホワイト溝幅(mm)11材質硬質ABS長さ(mm)1000高さ(mm)10.4RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40359295
2026-03-07
用途: ポリカーボネートの枠
その他業種

ポリカーボネートの枠に使用
撓みが無くなり良かったです

対象商品 : 40359304
2024-02-20
用途: ベニヤ板の端処理に
電気・ガス・熱供給・水道業

真っ白というよりちょっと薄いグレー
9mmのベニヤ板だったが8.5mmの幅でもちょうどよかったです

1が参考にしています
対象商品 : 40359295
2022-05-15
用途: 端処理用
卸売・小売業

合板のけばのある端面のエッジカバーに使用。滑らかで硬く丈夫、最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 40359295
2017-12-24
用途: アパートの出窓の二重窓の制作に使用

当方には白のレール,カブセが無く大変助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 40359295
2019-11-06
用途: ガラス板のモール
豊田建設工業有限会社建設業・工事業

商品としては問題ないが金額も普通で送料無料になる金額分以上を購入しているにもかかわらず送料が別にかかり到着も他の商品より1日遅れでメリットなし。

9が参考にしています
対象商品 : 40359286
2018-04-25
用途: 二重窓
その他業種

若干伸びる素材かと思いましたが、伸びなかったのでサイズが小さかったです。サイズ確認が携帯メールで、出来なかったので残念でした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 40359295
2015-02-16
用途: ポリカ中空板の枠として

しっかりはまるので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする