曜日別特売
211 ジョイナーエ型 光モール 40359392

211 ジョイナーエ型 光モール 40359392
211 ジョイナーエ型 光モール 40359392

ジョイナーエ型

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
溝幅(mm)4.5
チョコ
長さ(mm)1000
内容量1本注文コード40359392品番211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。
小口を隠して綺麗に仕上げることができます。

長さ(mm)1000幅(mm)12高さ(mm)6.5溝幅(mm)4.5チョコタイプエ4材質硬質PVC仕上-RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※長さ2m以上商品の場合、個人宅配送不可となっております。お届け先が法人名のみお届けできますので、予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68997942
2019-02-02
用途: 内装工事
KOYO住建建設業・工事業

思っていたよりも強度があり、仕上がりにも満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする