光モール
ダークオーク平板
(1件のレビュー)
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
幅(mm)
18
9
12
15
18
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40359812
品番
1629
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質ABS
幅(mm)
18
厚さ(mm)
2.5
仕上
木目柄プリント
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません