SN-1520D 50G SKネットホース 三洋化成 40361273

SKネットホース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻内径(Φmm)15長さ(m)50注文コード40361273品番SN-1520D 50G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,386
販売価格(税別)
13,987

中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。

用途
家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
最高使用圧力(MPa)(23℃)1/(60℃)0.67長さ(m)50内径(Φmm)15外径(Φmm)20仕様ドラム巻き材質PVC使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示178号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-50特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする