曜日別特売
CG-1520L 1G クリアグリーンホース 三洋化成 40361377

CG-1520L 1G クリアグリーンホース 三洋化成 40361377
CG-1520L 1G クリアグリーンホース 三洋化成 40361377

クリアグリーンホース

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)1
内容量1巻注文コード40361377品番CG-1520L 1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。
二重管。
食品衛生法適合

最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8仕様カット品材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸再生紙使用マーク適合
注意
※食品衛生法には適合しておりますが、臭気が水に移る場合がありますので、飲食・調理用には適しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: 店舗周り、厨房などの水撒き。
レストランおおたや飲食業

柔軟で扱いやすい物だと思います。
どうしても、数年で固くなるのは仕方がないのでしょうね。

2026-01-06
用途: 水抜き
株式会社藤田建装建設業・工事業

耐圧性能に問題なく、現場での切断も容易で利便性が高い

2025-09-16
用途: 清掃用のホースに使用

いまのところ問題なく使用できています。変にねじれなくていいです。

1が参考にしています
2025-06-10
用途: 工場外に置く洗濯機への水の供給
製造業

工場外に置く洗濯機の水供給のために使用しています。長さが丁度良く余分な分がなく、ジャストフィットでした。

対象商品 : 03346603
2025-06-01
用途: 厨房の清掃等に
韓味飲食業

厨房の清掃、床清掃や細かいところの清掃に使用しています。
以前はボウル等に水を入れて1回1回作業をしていましたが
ホースを購入して使用してみた所
すぐに清掃できるので有意義に活躍しています。
ただ、今回購入した長さが5mでしたが
長さを購入者側に決められるようにして貰えると助かります。
今回は5mでしたが7.8m程があると調度良いです。

2025-05-26
用途: 配管工事
教育・研究機関

エアー抜きに使用したいので中が見えるのが欲しかった。
短い物もあり無駄にならず良い。

対象商品 : 40361386
2022-11-13
用途: 洗濯機の給湯に
その他業種

納品が速く助かりました。洗面台の給湯栓より洗濯機への給湯のため2メートルで丁度よかったです。

対象商品 : 40361395
2023-08-17
用途: バイク整備等
cozycycle

MonotaROさんで購入出来るので助かります。
何も問題有りません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2が参考にしています
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする