曜日別特売
GB1701 排水管遮音シート 450N DAIKEN(旧:大建工業) 40362122

排水管遮音シート 450N

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(12枚)注文コード40362122品番GB1701
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

風呂場や2階トイレからの気になる排水音を軽減。

材質
粘着ゴムアスファルト系
制振シート1mm+ウレタン系発泡体4mm+遮音シート1.2mm
厚さ(mm)6.2長さ(mm)500幅(mm)450仕様片面離型紙付き寸法(mm)450×500質量(kg)0.7/枚表面エンボス加工ふち仕上切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする