部品 電気ディスクグラインダ G18SWA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番10
10
4
6
7
8A
11
13
14
15
16
21
22
23
24
27
28
30
36
38
39
40
42
43
45
46
49A
51
53
54
部品名称ゴムリング
ゴムリング
ギヤカバー(A)組(2,3,5,7~12,37含む)
特殊ナット M10
シールワッシャ
フェルトパッキン
ワッシャ
ファンガイド(B)
アマチュア組(B.B付)100V(40,41含む)
アマチュア組(B.B付)200V(40,41含む)
ファンガイド(A)
サイドハンドル
フェルトパッキン(B)
スピンドル
シールプレート
パッキングランド
セットピン
レバー
セットピース
ホイルガード組(ラベル付)(32,35含む)
ギヤ.ピニオンセット
ステータ 100V
ステータ 200V
ダストシール
ハウジング
ブラシホルダ
カーボンブラシ(2入)
ストップカーボンブラシ (2入)
ブラシカバー
スイッチ
コードクリップ
ハンドル(D)
ハンドル(C)
内容量1個注文コード40362377品番330031
参考基準価格(税別)¥110販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
部品名称ゴムリング形状図番10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする