ステータ 100V
ステータ 200V
ギヤカバー(A)組(2,3,5,7~12,37含む)
特殊ナット M10
シールワッシャ
フェルトパッキン
ゴムリング
ワッシャ
ファンガイド(B)
アマチュア組(B.B付)100V(40,41含む)
アマチュア組(B.B付)200V(40,41含む)
ファンガイド(A)
サイドハンドル
フェルトパッキン(B)
スピンドル
シールプレート
パッキングランド
セットピン
レバー
セットピース
ホイルガード組(ラベル付)(32,35含む)
ギヤ.ピニオンセット
ダストシール
ハウジング
ブラシホルダ
カーボンブラシ(2入)
ストップカーボンブラシ (2入)
ブラシカバー
スイッチ
コードクリップ
ハンドル(D)
ハンドル(C)