曜日別特売
372966 部品 コードレスファン(本体のみ) UF18DSAL HiKOKI(旧:日立工機) 40362779

部品 コードレスファン(本体のみ) UF18DSAL

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
形状図番501A
内容量1個注文コード40362779品番372966
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
出力12V1.5A部品名称ACアダプタ形状図番501A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40362779
2021-03-10
用途: まだ届いてないですが純正品がめちゃ高いので助かります。
運輸・通信業

紛失して待ってましたがモノタロウさんでコスパで買えて良かったです!

1が参考にしています
対象商品 : 40362779
2022-04-04
用途: 充電じゃ
その他業種

何回12Vを送ってくるのか、18Vを送ってこい。いいかけんにせい、

MonotaROからの回答

こちらの商品は出力12V1.5AとなりUF18DSALに問題なく使用可能です。
UF18DSAL付属のACアダプタも出力12V1.5Aです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする