曜日別特売
MQ840B エビ モンゴクアトロプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 40364021

MQ840B エビ モンゴクアトロプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 40364021
MQ840B エビ モンゴクアトロプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 40364021
MQ840B エビ モンゴクアトロプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 40364021
MQ840B エビ モンゴクアトロプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 40364021
MQ840B エビ モンゴクアトロプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 40364021

エビ モンゴクアトロプラグ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(70本)
下穴径(Φmm)(コンクリート)8、(ALC)7.7
内容量1箱(70本)注文コード40364021品番MQ840B
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

4分割構造:母材の下穴に均等に密着
供回り防止:外周2箇所の突起が下穴をしっかりグリップするため挿入後にプラグが空回りしません
沈み込み防止:端面のツバがプラグ挿入時の下穴陥没を防止
早期拡張防止:内側の特殊形状が、現物合わせの施工の際に下穴内でのプラグの早期拡張を防止・軽減します

呼び径(mm)8適合ねじ径(Φmm)4.5~6.2全長(mm)40下穴径(Φmm)(コンクリート)8、(ALC)7.7深さ(mm)(下穴)55トラスコ品番750-8689アズワン品番65-2055-81最大引き抜き荷重(KN)(コンクリート)10.2、(ALC)2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40364003
2020-03-11
用途: 軽量機器を壁面取り付け時に使用
テクノサービス有限会社

コンクリート、ブロック壁にしっかり固定が出来ましたが、3.2mmビスでは締付時少し大変でした。一部ボード壁にも使用したが問題なさそうです。

対象商品 : 40364012
2018-07-09
用途: 浴室壁面タイルへの手摺り取付け時
萌和工務店

浴室壁タイルへは中空なことが多いためビスの締め付け時中にプラグが入り込まなくて取付けしやすいです。

対象商品 : 40364003
2013-12-27
用途: 空調工事
瑞模空調電気・ガス・熱供給・水道業

本来の使用方法とは違うかもしれませんが、プラスターボードにも十分効きます。価格がツバ無しタイプと同等になるとなお良い。

対象商品 : 40364012
2013-03-09
用途: 壁へのビス止め

厚物を長いビスでとめる事が多く、奥に押し込まれず作業効率が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2395:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする