曜日別特売
12-7118 HIPSコーナーテープ KLASS(クラス/旧:極東産機) 40371685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12-7118 HIPSコーナーテープ KLASS(クラス/旧:極東産機) 40371685
12-7118 HIPSコーナーテープ KLASS(クラス/旧:極東産機) 40371685

HIPSコーナーテープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1巻幅(mm)60長さ(m)50注文コード40371685品番12-7118
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,578
販売価格(税別)
5,980

燃焼時有害ガスの発生が少ない非塩ビのコーナーテープです。
基材にHIPS複合樹脂を使用し耐衝撃性・剛性・耐熱性に優れ、コーナー部分を美しく仕上げられます。
裏面糊付と糊なしがあります。

用途下地補強用種別糊付幅(mm)60長さ(m)50タイプ3列穴仕様3列穴
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする