12-5094 高級2行ブラシ KLASS(クラス/旧:極東産機) 40372394

高級2行ブラシ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ9寸
タイプ穴なし
寸法(mm)270(9寸)
毛先幅(mm)270
内容量1個注文コード40372394品番12-5094
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

豚毛を二行に植毛し腰が大変強く、エアー抜けに優れています。
柄は高級木柄を使用し、手になじみやすくなっています。

寸法(mm)270(9寸)毛丈(mm)15種別穴なしサイズ9寸タイプ穴なし毛先幅(mm)270材質豚毛
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40372403
2022-01-06
用途: クロス貼り
建設業・工事業

とてもいいです。
毎回買ってます
一番使いやすいですわ

対象商品 : 40372403
2020-08-13
用途: クロス貼り
製造業

夏場はのりの乾燥が早く、素早く圧着しなくてはなりません。力を入れて扱ってもハケの変形、ヘタリがなく、毛先が短くなるまで使えそうです。

対象商品 : 40372403
2015-12-23
用途: 仕事でクロスを貼ります
建設業・工事業

新しいものは使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする