12-3211 ジョイントローラー KLASS(クラス/旧:極東産機) 40372437

ジョイントローラー

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)40
寸法(mm)Φ35×40
内容量1本注文コード40372437品番12-3211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

軽くて丈夫な汎用タイプのローラーです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)Φ35×40材質(ローラー部)ジュラコン(R)、ベアリングなし幅(mm)40ローラー径(Φmm)35
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40372437
2022-03-11
用途: クロス貼りに
農・林・水産業

まだ使ってませんが、クロス貼りには必要不可欠です。よくローラーが回るので問題ないと思います。

対象商品 : 40372437
2021-01-31
用途: 内装
建設業・工事業

クロス用で使用しました。とても使いやすかったです。

対象商品 : 40372437
2020-04-25
用途: クロス クッションフロアの張り替えに
建設業・工事業

値段の割に作りがしっかりしています。
たまにしか使用しない私にはこれで十分。

対象商品 : 40372437
2020-04-03
用途: クロス貼り

部分的なクロス貼りに使用。特に問題なく使えました。不満はないです。

対象商品 : 40372437
2020-02-26
用途: クロス貼り

現状、特に問題なく使えます。あると便利で、無いと作業効率が悪くなります。

対象商品 : 40372437
2018-03-19
用途: クロス張
北ノ馬その他業種

値段の割にしっかりしてました、日曜大工で使用してます。
本職さんのはもっと重たかったような気がしました

対象商品 : 40372437
2017-07-28
用途: 階段に滑り止めのテープを貼る作業に使用
サービス業

初心者でも使いやすく、きれいに仕上げることができた

対象商品 : 40372437
2016-01-28
用途: クロスの剥がれた箇所の修復に使用
御宿アーバンコンフォート管理組合

以前接着剤とセットで購入したのですが入っていたローラーが小さくて大変に苦労致しましたので今回は少し大きめだったので楽に作業ができました、有難うございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする