曜日別特売
5-847-2900 引違い書庫 鋼板戸 内田洋行 40373103

※本体

5-847-2900 引違い書庫 鋼板戸 内田洋行 40373103
5-847-2900 引違い書庫 鋼板戸 内田洋行 40373103
5-847-2900 引違い書庫 鋼板戸 内田洋行 40373103
5-847-2900 引違い書庫 鋼板戸 内田洋行 40373103

引違い書庫 鋼板戸

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1790
内容量1台注文コード40373103品番5-847-2900
参考基準価格(税別)¥110,600販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
種類引違い種別3×6型鋼板戸質量(kg)52サイズ3×6型内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)824×336×1701本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1790材質樹脂部/再生材ネオグレイ棚板数(枚)4棚ピッチ(mm)30グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1790
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,980/税込4,378
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき70,000/税込77,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする