用途書類の保管タイプガラス引き違い戸タイプシリーズA4対応保管庫外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×730設置形態下置き適合(棚板)A-S36F1N付属品(棚板)1、錠、鍵仕様・【つくる時】再生材料(オプション除く)【つかう時】VOC対策/部材交換【すてる時】リサイクルその他※上置き品番には上下連結金具がセットされています。材質引き手/樹脂成型品(ABS)質量(kg)22.5色ナチュラルグレー材質(本体)スチール区分本体棚板数(枚)1(ピッチ24mmで可動)棚段数2段材質(棚板)スチール主な用途書類の保管材質(扉)スチール耐荷重N(kgf)棚板(等分布)/392(約40)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×340×662色(本体)ナチュラルグレー材質(塗装)焼付塗装棚段数(段)2適合仕切板S-5HF1鍵シリンダーグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×730適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止、)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策、(Level1用))、PE-L4(床固定)、PE-J7(上下連結)棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)856×317適合ベースS-314BF4均等耐荷重(kg/段)約40サービス分類組立・設置・取付