曜日別特売
01237 グラスガード ホワイト&ライトカラー 中型車用 ウイルソン 40375124

01237 グラスガード ホワイト&ライトカラー 中型車用 ウイルソン 40375124
01237 グラスガード ホワイト&ライトカラー 中型車用 ウイルソン 40375124

グラスガード ホワイト&ライトカラー 中型車用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード40375124品番01237
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

触媒硬化型ガラス状透明被膜で1年間ノーワックス!反応型シラン化合物で形成された、厚くて硬い強密着のガラス状透明被膜が1年以上持続!さらに、ガラス状被膜に撥水基を組み込み、長期間の撥水持続を可能にしました。厚くて硬いガラス状被膜が、キズつき・汚れ・水アカをシャットアウトし1年間ノーワックスを実現しました。

特性撥水、耐傷、防汚セット内容A液:110mL、B液:4.5mL種別ガラス系形状液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1145L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする