曜日別特売

部品 電気ディスクグラインダー G18SP

(2件のレビュー)
取扱い終了
形状図番602
内容量1個注文コード40377759品番0030-9462
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100
部品名称レジノイドフレキシブル砥石 180MM #80(10入)形状図番602
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40377734
2024-06-27
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社豊和製造業

型番に合わせて購入したので、問題なく使用でき満足しています。

対象商品 : 40377734
2020-10-19
用途: ディスクグラインダーの修理
エステック株式会社

日立工機のディスクグラインダー G18SH の砥石カバーを探していて、多分、同じものが使えるのではないかと思ってSPのカバーを注文したが、SHとSPでは仕様を大きく変化していて、取付内径が大幅に違い、取付できなかった。最近のディスクグラインダーの砥石カバー内径は各社ともに40mm程度で大差ないので、大抵は流用できるが、150mmや180mmではメーカーによって差があるので、流用は難しいようだ。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする