曜日別特売

部品 電気ディスクグラインダー G18SP

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番633
内容量1個注文コード40377786品番308403
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
部品名称ホイルワッシャ(切断用)形状図番633
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-23
用途: メンテナンス作業
製造業

現場片隅に放置されたグラインダーで使用機会が訪れるも
カバー無く危険なため、こちらで購入。本体古い物でしたが
在庫有り助かりました。

対象商品 : 40377734
2024-06-27
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社豊和製造業

型番に合わせて購入したので、問題なく使用でき満足しています。

対象商品 : 40377734
2020-10-19
用途: ディスクグラインダーの修理
エステック株式会社

日立工機のディスクグラインダー G18SH の砥石カバーを探していて、多分、同じものが使えるのではないかと思ってSPのカバーを注文したが、SHとSPでは仕様を大きく変化していて、取付内径が大幅に違い、取付できなかった。最近のディスクグラインダーの砥石カバー内径は各社ともに40mm程度で大差ないので、大抵は流用できるが、150mmや180mmではメーカーによって差があるので、流用は難しいようだ。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする