曜日別特売
M10 テーパー座金5°(SUS304) 大阪魂 40378432

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10 テーパー座金5°(SUS304) 大阪魂 40378432
M10 テーパー座金5°(SUS304) 大阪魂 40378432

テーパー座金5°(SUS304)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(30個)
呼び寸法M10
内容量1パック(30個)注文コード40378432品番M10
販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
呼び寸法M10材質SUS304種類テーパー座金寸法d(mm)11寸法t(mm)2寸法D(mm)22寸法T(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
432:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする