※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
テーパー座金5°(SUS304)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
1パック(30個)
1パック(20個)
1パック(10個)
1パック(5個)
呼び寸法
M14
M10
M12
M14
M16
M18
M20
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
40378457
品番
M14
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
呼び寸法
M14
材質
SUS304
種類
テーパー座金
寸法d(mm)
15.5
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
31
寸法T(mm)
6