曜日別特売
M3 平座金JIS(純チタン2種) 大阪魂 40378502

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3 平座金JIS(純チタン2種) 大阪魂 40378502
M3 平座金JIS(純チタン2種) 大阪魂 40378502

平座金JIS(純チタン2種)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法3
外径(Φmm)8
内径d(Φmm)3.3
厚さt(mm)0.5
内容量1個注文コード40378502品番M3
販売価格(税込)¥98
販売価格(税別)
89
呼び寸法3寸法d(Φmm)3.3寸法t(mm)0.5寸法D(Φmm)8材質純チタン2種種類平座金外径(Φmm)8厚さt(mm)0.5内径d(Φmm)3.3
注意
※1部サイズで板厚が規格と異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40378511
2022-04-25
用途: エアーガンのグリップ取り付け
製造業

まだ部品が揃ってないので使ってませんが、良いものだと思います。

対象商品 : 40378545
2020-01-31
用途: チタンボルト適用時に
その他業種

ボルトもチタン製では多くで頭が小さい、それは
フランジタイプでも顕著であり、適用先によっては
その径が用を成さない事も多々ある。
HONDA Dio AF68 の マフラー固定用ボルト換装でも
御多分に漏れなかった為 コチラのワッシャーを
カマして対応、純正の鉄製フランジボルトと ほぼ
同じ外径を得られた。

対象商品 : 40378527
2013-05-01
用途: 炙りの練習(焼き入れ)

単品で注文できるので不満はない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
535:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする