M6 平座金JIS(純チタン2種) 大阪魂 40378685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6 平座金JIS(純チタン2種) 大阪魂 40378685
M6 平座金JIS(純チタン2種) 大阪魂 40378685

平座金JIS(純チタン2種)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(100個)
外径(Φmm)13
厚さt(mm)1
内容量1パック(100個)注文コード40378685品番M6
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
寸法d(mm)6.5寸法t(mm)1寸法D(mm)13外径(Φmm)13厚さt(mm)1材質純チタン種類平座金
注意
※1部サイズで板厚が規格と異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4159:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする