※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
平座金JIS(純チタン2種)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1パック(40個)
1パック(300個)
1パック(120個)
1パック(100個)
1パック(80個)
1パック(40個)
1パック(30個)
1パック(20個)
1パック(5個)
外径(Φmm)
22
8
10
12
13
18
22
26
32
40
厚さt(mm)
1.5
0.5
0.8
1
1.2
1.5
2
3
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(40個)
注文コード
40378703
品番
M10
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法d(mm)
10.5
寸法t(mm)
1.5
寸法D(mm)
22
外径(Φmm)
22
厚さt(mm)
1.5
材質
純チタン
種類
平座金
注意
※1部サイズで板厚が規格と異なります。