大阪魂
四角ナット(SS400/生地)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(100個)
1パック(100個)
1パック(50個)
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
40378922
品番
M6
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
SS400(生地)
ねじピッチ(mm)
1.0
寸法m(mm)
基準/5(0/-0.48)
寸法S(mm)
基準/10(0/-0.6)
表面処理
生地
寸法e(mm)
約14.1
ねじ山種類
メートル並目