曜日別特売
868-57 屋外用サインスタンド カンバリ ユニット 40379403

 

868-57 屋外用サインスタンド カンバリ ユニット 40379403
868-57 屋外用サインスタンド カンバリ ユニット 40379403
868-57 屋外用サインスタンド カンバリ ユニット 40379403

屋外用サインスタンド カンバリ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
文字内容駐輪禁止
オレンジ
内容量1個注文コード40379403品番868-57
参考基準価格(税別)¥11,720販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

バリケードとして表示スタンドとして欲張りな使い方を新提案。

材質
本体/ポリプロピレン
表示/PVCステッカー(両面表示)
文字内容駐輪禁止寸法(mm)798×428×462(表示ステッカー/360×下310×上217)オレンジトラスコ品番744-7647質量(kg)2.2取付方式スタンド式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40379376
2024-09-02
用途: 外での作業
卸売・小売業

文字も大きくぱっとわかりやすく、重さもあるため風で飛んでいくことも
なさそうで、使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする