ユニット
屋外用サインスタンド カンバリ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
文字内容
満車(表)/空車(裏)
立入禁止
関係者以外立入禁止
清掃中
作業中
頭上注意
駐車禁止
駐輪禁止
満車(表)/空車(裏)
色
グリーン
オレンジ
グリーン
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40379516
品番
868-68
参考基準価格(税別)
¥11,720
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
バリケードとして表示スタンドとして欲張りな使い方を新提案。
材質
本体/ポリプロピレン
表示/PVCステッカー(両面表示)
文字内容
満車(表)/空車(裏)
寸法(mm)
798×428×462(表示ステッカー/360×下310×上217)
色
グリーン
トラスコ品番
744-7744
質量(kg)
2.2
取付方式
スタンド式