ユニット
屋外用サインスタンド カンバリ
(1件のレビュー)
取扱い終了
文字内容
白無地
立入禁止
関係者以外立入禁止
清掃中
作業中
頭上注意
駐車禁止
駐輪禁止
満車(表)/空車(裏)
色
グリーン
オレンジ
グリーン
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40379534
品番
868-82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,100
バリケードとして表示スタンドとして欲張りな使い方を新提案。
材質
本体/ポリプロピレン
表示/PVCステッカー(両面表示)
文字内容
白無地
寸法(mm)
798×428×462(表示ステッカー/360×下310×上217)
色
グリーン
質量(kg)
2.2