曜日別特売
328-2 328-2 ツータックパンツ(脇ゴム) アタックベース 40381677

 

328-2 328-2 ツータックパンツ(脇ゴム) アタックベース 40381677
328-2 328-2 ツータックパンツ(脇ゴム) アタックベース 40381677
328-2 328-2 ツータックパンツ(脇ゴム) アタックベース 40381677

328-2 ツータックパンツ(脇ゴム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了裾上げ可
内容量1本注文コード40381677品番328-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
適応胴囲(cm)
88~100
(許容)91~97
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ベージュサイズ3L股下(cm)78混率(%)ポリエステル65、綿35股上(cm)29.5生地シーチング種別ツータックパンツシリーズ327シリーズ色番03裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする