サンコーテクノ
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(25本)
1箱(100本)
1箱(50本)
1箱(25本)
ねじ径
M16
M6
M8
M10
M12
M16
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
40382614
品番
SCT-1660
参考基準価格(税別)
¥35,750
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。
ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
ねじ径
M16
外径(Φmm)
20.0
全長(mm)
60
ねじ長さ(mm)
25
ドリル径(Φmm)
20.5
埋め込み深さ(mm)
60
仕様
ミリねじ
材質
ステンレスSUS304
表面処理
三価クロメート処理
最大引張荷重(kN)
35.7
比例最大荷重(kN)
30.1(3070)
最大引張荷重kN(kgf)
35.7(3650)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最大引張荷重(KN)・比例最大荷重(KN)のデータはコンクリート強度Fc21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)でのデータです。