サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
シーティーアンカー 鍔付 SGT(ステンレス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(100本)
1箱(100本)
1個
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
40382684
品番
SGT-3030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじ径
W3/8
ドリル径(Φmm)
12.5
全長(mm)
30
外径(Φmm)
12.0
トラスコ品番
309-5754
質量(g)
20.2
ねじ長さ(mm)
12
埋め込み深さ(mm)
30
比例最大荷重(kN)
9.3(950)
最大引張荷重kN(kgf)
12.7(1300)
ねじ山種類
ウィット
注意
※最大引張荷重(KN)・比例最大荷重(KN)のデータはコンクリート強度Fc21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)でのデータです。