※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
ウェルドアンカー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
全長(mm)
50
55
45
40
50
60
埋め込み深さ(mm)
40
40
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
40382727
品番
HAS-1050
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
溶接用のアンカー
各種金物の溶接ができます。
簡単な打ち込み施工。
用途
ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事に。
外径(Φmm)
10
全長(mm)
50
ドリル径(Φmm)
10.5
埋め込み深さ(mm)
40
仕様
コンクリート用
材質
スチール
剪断強度(N/mm
2
)
7.3(750)
最大引張荷重kN(kgf)
12.2(1250)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アンカーの下穴深さは、埋込み深さより下穴径の半分弱程度深めにあけてください。
最大引張荷重(kN)・剪断強度(kN)のデータはコンクリート強度Fc21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)でのテスト結果です。