部品 ベルトグラインダ BG-100

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番52A
52A
2
4C
4E
11A
12
20
22A
24A
28
30
35
37B
40
47
49
54A
56
58
60
61
62
63C
65
68
69
70
74
76
82
83A
84
90
93
100
113
114
119
124
127
27
内容量1個注文コード40382923品番935202
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990
部品名称フレーム組(100,109,111含む)形状図番52A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40383106
2019-11-16
用途: ベルトグラインダーの補修

部品が頼めるのはありがたいです。
長年使い摩耗してきたので部品交換。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする