車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)70取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42(54×44)取付高(mm)85材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪種別産業用キャスター形状自在車車輪幅(mm)26金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付高H(mm)85偏心E(mm)25プレート寸法X×Y(mm)70×58始動力(daN)10.5旋回始動力(daN)16.8車輪径D(Φmm)65取付穴径P(Φmm)8.8取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×42(54×44)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪