曜日別特売
STC-75GNU STC 自在車(ウレタン車輪) ナンシン 40383262

STC 自在車(ウレタン車輪)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
車輪径D(Φmm)75
許容荷重(daN)80
取付高(mm)93
内容量1個注文コード40383262品番STC-75GNU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)80取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42(54×44)取付高(mm)93材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪種別産業用キャスター形状自在車車輪幅(mm)27金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付高H(mm)93偏心E(mm)25プレート寸法X×Y(mm)70×58始動力(daN)12旋回始動力(daN)19.2車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×42(54×44)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40383262
2018-11-19
用途: 台車交換用
製造業

さすがナンシンです。安心して使用できます。急務で必要だったため早く届き助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする