曜日別特売
STC-150GNU STC 自在車(ウレタン車輪) ナンシン 40383296

STC-150GNU STC 自在車(ウレタン車輪) ナンシン 40383296
STC-150GNU STC 自在車(ウレタン車輪) ナンシン 40383296

STC 自在車(ウレタン車輪)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)150
車輪径D(Φmm)150
許容荷重(daN)160
取付高(mm)190
内容量1個注文コード40383296品番STC-150GNU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)160取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)80×80(75×75)取付高(mm)190材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪種別産業用キャスター形状自在車車輪幅(mm)35金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付高H(mm)190偏心E(mm)40プレート寸法X×Y(mm)102×102始動力(daN)7.2旋回始動力(daN)38.4車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40383262
2018-11-19
用途: 台車交換用
製造業

さすがナンシンです。安心して使用できます。急務で必要だったため早く届き助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする