2076 ラクリア 晴香堂(旧:オカモト産業) 40384303

2076 ラクリア 晴香堂(旧:オカモト産業) 40384303
2076 ラクリア 晴香堂(旧:オカモト産業) 40384303

ラクリア

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(250mL)注文コード40384303品番2076
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

晴れの日に使う。窓ガラスにスプレーして拭くだけ!
雨の日に使う。窓ガラスにスプレーしてワイパーを動かすだけ!ガラスがぬれた状態でも使えます。

使用方法
キズの原因となる砂や泥等のひどい汚れがある場合は、あらかじめ洗い流してください。
容器をよく振り、トリガー先端部を「ON」にセットしてください。
ガラス以外に液が付着した場合は、タオル等で拭き取ってください。
用途自動車用窓ガラス及びガラス製ミラーの撥水タイプスプレータイプ成分アルコール類、シリコーン、界面活性剤使用面積普通車フロントガラスで約30枚分(普通車ガラス全面施工で、6~7台分)液性弱酸性有効期間約2ヶ月(重ね塗りする事でより長持ちします)危険物の類別非危険物
注意
※皮膚の弱い方はかぶれる恐れがあるので、保護手袋を使用する。
※通気のよい所で作業する。
※走行中には使用しない。
※他のコート剤や油膜が強く付着している場合は、ガラスコンパウンド等で取り除く。
※曇りの原因となるので、窓ガラスの内側に使用しない。
※ガラス専用なので透明プラスチックのヘッドライトやヘルメットのシールド等には使用しない。
※本製品は、雨の日の視界を改善するものですが、状況に応じてワイパーを作動させ、視界を確保する。
※ムラになった場合は、再度スプレーし、乾いたタオルで拭き上げる。
※特殊加工されたガラスやミラーに使用しない。
※炎天下やガラスが熱くなっている時は使用しない。
※使用後は石けんで手をよく洗う。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-27
用途: ウィンドー撥水コート

量も多いし安いのでコスパはかなり良い、リピートで購入致しました。

対象商品 : 40384303
2024-04-22
用途: ウィンドー撥水コート
サービス業

ガラコやレインXなどを使っていましたが、これはこれで使えます。耐久性はどうかなと思いますが、コストパフォーマンスは良いと思います。

対象商品 : 40384303
2021-07-07
用途: 合材プラントでのホイールローダーの撥水
東瀝青建設株式会社建設業・工事業

撥水力は高い訳ではないですが、まあまあです。
使用環境がホコリ的に過酷なせいか朝イチで使うと半日くらいで効果が低下してきます。
雨の中で使え、施工もワイピングするだけで簡単。
量も多いし安いのでコスパはかなり良いです。
真夏のショベルに入れておいたら熱膨張に耐え切れず、中身を垂れ流してお亡くなりになってました。

1が参考にしています
対象商品 : 40384303
2019-04-04
用途: 自家用車撥水処理
鮃工房製造業

今まではレインX使用して居りましたが、この製品は簡単塗布!
水捌けも変わりなくしております。レインXは時間が経つとブレードがビビる!
ガラコとかも使用しましたが此方の商品は容量も多くてお得感あり。
また次回も購入したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 40384303
2019-04-16
用途: 娘の車に
鮃工房製造業

前回私が購入した商品ですが、一度娘の車に塗ってあげたら大変気に入って
「私にも買って!」と。リピートで購入致しました。
また少なくなってきたら購入致します。

対象商品 : 40384303
2018-11-10
用途: トラックのフロントガラスに使用
有限会社サン・フラッシュ自動車・二輪車・自転車関連業

ガラコとかだと高速を走るとすぐに効果が薄れて逆にギラギラが出て見えにくくなりますが、ラクリアは一度まくが出来たら撥水効果も長持ちし、ゲリラ豪雨などの激しい雨の時はすごく見えやすい

1が参考にしています
対象商品 : 40384303
2016-04-13
用途: 雨の日のために
サービス業

いろいろなものをたくさん扱っているモノタロウさん。
口コミの記載されている商品をチラチラと見ていたらコチラの商品を発見。
これから入梅を迎えるにあたり、気になったので購入してみました。
さっそく車の窓に使ってみたところ、シュシュッと吹きかけて吹くだけという手軽さもあり、また拭き残しもあまり気にならず使いやすかったです。
今晩から雨が降る予報なので、効果が楽しみです。

対象商品 : 40384303
2015-11-11
用途: 車の窓ガラス

ベタベタ感が無く水分が多くふき取りがすごく楽でした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする