10SF ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ ONK(オーエヌ工業) 40384382

10SF ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ ONK(オーエヌ工業) 40384382
10SF ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ ONK(オーエヌ工業) 40384382

ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1枚注文コード40384382品番10SF
参考基準価格(税別)¥8,270販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
呼び径(A)15呼び径(B)1/2外径(mm)95ボルト穴径(Φmm)15ボルト穴数4材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2220 JISB 0203寸法A(mm)16寸法D(Φmm)95寸法T(mm)12ボルトねじ寸法M12ボルト穴中心径(C)(Φmm)70寸法C(Φmm)70寸法B(Φmm)27寸法h(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする