ONK(オーエヌ工業)
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(A)
25
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
1
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40384407
品番
10SF
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
外径(mm)
125
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2220 JISB 0203
寸法A(mm)
20
寸法D(Φmm)
125
寸法T(mm)
14
ボルトねじ寸法
M16
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
90
寸法C(Φmm)
90
寸法B(Φmm)
41
寸法h(Φmm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材