Φ10×20 サン・メチバライビット 三陽工業 40384583

Φ10×20 サン・メチバライビット 三陽工業 40384583
Φ10×20 サン・メチバライビット 三陽工業 40384583

サン・メチバライビット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード40384583品番Φ10×20
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

木縁などの目地を削る刃物です。
ガイドベアリングがしっかりと精度良く固定されているため、高精度な加工ができます。

用途トリーマ用刃径(Φmm)10シャンク径(Φmm)6刃長(mm)20刃数2刃先角度(°)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40384583
2022-05-03
用途: 木工作業時
卸売・小売業

他メーカーの同じタイプのビットだとガイドより刃の径が大きくて治具まで削ってしまったがこれは間違いなかった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする