U-6-3R サン・U溝ビット 三陽工業 40384617

U-6-3R サン・U溝ビット 三陽工業 40384617
U-6-3R サン・U溝ビット 三陽工業 40384617

サン・U溝ビット

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
刃径(Φmm)6
シャンク径(Φmm)6
内容量1本注文コード40384617品番U-6-3R
参考基準価格(税別)¥4,040販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

木材・プラスチックにU字溝を加工する刃物です。
彫刻用刃物としても使用できます。

R3刃数1タイプトリーマ用シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40384653
2015-05-13
用途: CNCの木工、樹脂への加工
宮本清志漁具株式会社

鉄鋼用のボールヘッドで柔らかい素材を加工していましたが、これだと切れ味が違います。
加工時間も短くすみますし、歯の持ちもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする