73036 放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ) シンワ測定 40385371

 

73036 放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ) シンワ測定 40385371
73036 放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ) シンワ測定 40385371
73036 放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ) シンワ測定 40385371

放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ)

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード40385371品番73036
参考基準価格(税別)¥15,460販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コンパクトタイプ。
防塵・防水構造。
測定範囲が分かり易い、デュアルレーザーポイント機能付。

測定精度
0~550℃/±2%または±2℃(数値の高い方を適用)
-60~0℃/±2℃+表示温度×0.05℃
仕様デュアルレーザーポイント、バックライト、放射率可変タイプトラスコ品番432-6784質量(g)180(電池含)電源単4アルカリ電池2本測定範囲(℃)-60~550本体寸法(mm)144×43×117使用温度(℃)0~50測定方式HOLD測定/LOCK測定分解能(℃)-9.9~199.9℃/0.1℃、それ以外/1℃放射率0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95)距離係数D:S=12:1(D:距離、S:測定範囲直径)電池寿命(連続時間)14(レーザーポイント、バックライトOFFの場合/140)防塵防水性能IP54モードHIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度表示サンプリング(秒)1出力(mW)1以内(JISクラス2)レーザー波長(nm)650(平均波長)温度表示方式デジタル特性防塵・防水温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

商品説明動画

シンワ測定 放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ)
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40385371
2022-02-23
用途: 焼き芋

焼き芋をするときの釜の温度計測、火加減調節がこの温度計で可能に成り、美味しく出来た

対象商品 : 40385371
2020-10-05
用途: 現場機器の温度管理
サービス業

基本的に粉塵の中で使用しています。
内部に粉塵も入らず動作も良好の為、助かっております。

対象商品 : 40385371
2018-12-04
用途: 製品と金型の温度を測定する。
製造業

ゴム製品の温度と寸法変化の相関を調べる為に購入しました。
今後はゴムやプラスチック製品を成形する時に、温調機で設定した温度と実際の金型の温度を比較したり、金型から取り出した直後や保管状態の製品温度を測定したりに使用する予定です。
放射率を変えられるので、一つの機種でいろんな材料を測定できて便利です。

対象商品 : 40385371
2019-02-14
用途: 麹の仕込み作業時の品温測定
製造業

レーザーポインタが使い易く、2台使用しています。価格も手頃です。

対象商品 : 40385371
2017-10-25
用途: 二輪整備
自動車・二輪車・自転車関連業

パネルが見やすく、簡単に使えて良いですね。
光は苦手ですね笑

対象商品 : 40385371
2017-04-22
用途: 乾燥機の温度測定
株式会社ソラチ・クォーツ製造業

放射率を変更することにより、測定するものを選ばないこと。また、非接触であるため安全であり、結果もすぐ出るのが現場ではうれしい点です。

対象商品 : 40385371
2016-10-19
用途: 電気設備の点検
山田電気保安サービス業

防水・防塵仕様で筺体はゴムでおおわれています。気を付けてはいても落とすことがありますがそのゴムがクッションの役目もしてくれます。その他設定や正確さも十分あると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 40385371
2017-01-10
用途: 食品製造の品質管理

本体の性能は大変優れていると思いますが、不満が1点あります。
グリップの最下部から本体カバーの樹脂部品と一体となった、紐状の「ねじ穴キャップ」が出ています。
防水防じんということで、ねじ穴にキャップが必要なのでしょうが、
これがなにかに引っかかって千切れることで、異物として混入するのが心配で、
現場で使えません。
そうでなくても、本体から浮いているので、簡単に外れてしまい、キャップとしての機能を果たしていません。
紐が本体から浮いていなければ、引っかかりにくいと思いますので、形状を変えるなりして改善してもらえれば良いのにと思いました。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ストラップは付いていますか?または、それらを取り付け出来ますか?
回答:
ストラップは付いておらず、またストラップを取り付けることも出来かねます。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
2012-07-31

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする