DC-16LZ 鉄筋カッター DIAMOND 40386157

鉄筋カッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード40386157品番DC-16LZ
参考基準価格(税別)¥155,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

抜群の使いやすさと安定性。小型軽量と高機能、高耐久性を両立。
ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。
3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。
鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。
飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。

仕様
モーター部二重絶縁
標準カッターブロック:1C4079101 刻印「16Z」
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D16以下(4~16)電源(V)単相100電流(A)10.5消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×185×105付属品工具セット、油圧オイル切断時間(秒)2使用作動油(油圧)VG46相当品質量(kg)7.0(2芯・2.5mコードを含む)トラスコ品番280-0128

商品説明動画

鉄筋カッター DC16LZ スタンダードモデル
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/450/
2023-03-17

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする