曜日別特売

部品 電子ジグソー CJ110MV

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番17
17
1A
6A
6
17A
18A
18
24
28
31
32
36
38
40
41
42
44
47A
52
53
54
61
69
504
505
71
内容量1個注文コード40387218品番360740
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
部品名称アマチュア組(B.B付)100V(16,20含む)製番N59999まで,形状図番17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40387279
2022-08-18
用途: 木材の切断
東電情報テクノ株式会社建設業・工事業

摩耗したレバーを注文し部品の交換で治りました。切削時交換後は曲がることもなく刃が外れることもなくなりました。もちろん刃の取付時、レバーが開きっぱなしで戻らないこともなくなりました。この価格で再生できてとても満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする