曜日別特売
- 薬用ハンドソープメディキュッ泡タイプ ロケット石鹸 40387636

- 薬用ハンドソープメディキュッ泡タイプ ロケット石鹸 40387636
- 薬用ハンドソープメディキュッ泡タイプ ロケット石鹸 40387636

薬用ハンドソープメディキュッ泡タイプ

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(1L)
商品タイプ詰替
内容量1個(1L)注文コード40387636品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

殺菌成分トリクロサン配合で手肌を清潔にします。
手肌にやさしい保湿剤配合で、残香が気にならない微香性のハンドソープです。
ポンプ容器に詰替えてご使用ください。キャップ付きで、詰替え・保存に便利です。

商品タイプ詰替成分水ラウリン酸ミリスチン酸水酸化Kヤシ油脂肪酸エタノールアミドグリセリンヒアルロン酸Na(2)アロエエキス(2)香料エタノールEDTA-4NaBHTジエチレングリコールモノエチルエーテルメチルパラベン乳酸フェノキシエタノール無水亜硫酸Na安息香酸NaDL-リンゴ酸タイプ液性弱アルカリ性(ph8.5~10)医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: 手洗い時
卸売・小売業

安い割には完璧で問題ありません。
匂いも気にならず使いやすいです。
水ですすいだ時の泡切れがもう少しよければ尚良し

対象商品 : 58088774
2025-08-04
用途: 洗面所
サービス業

良い!!
最近の変な香料を使っておらず、少しだけ香りますが、昔からあるような安心できる香りで洗い流すと手に香りは残りません。

2024-09-30
用途: 手洗い

今までの液体から、泡に変更しました。トイレでの使用は、手を洗いやすくして清潔にしたいので簡単にしました。

対象商品 : 40387636
2021-10-06
用途: 手洗い用に
製造業

泡タイプ。以前モノタロウさんで購入の泡ポンプといっしょに使用しています。ハンドソープとしての機能は申し分なくよく泡立ち泡切れも良い。加えていい香りだけど強すぎず、そして手肌があまりつっぱりません。個人的に気にいっています。

対象商品 : 40387636
2021-12-08
用途: 家庭用
その他業種

家族でよく使います。コスパが良く助かります。次も購入いたします。

対象商品 : 40387636
2021-02-11
用途: 手洗い
建設業・工事業

買い物に出掛けなくなったためこちらで購入することにしました
100均のポンプに入れて使ってますが結構良い泡が出ます
詰め替えタイプでは珍しい1Lと大容量ですが安いのでリピートしてます

2020-05-14
用途: 普段使い
その他業種

スッキリする清潔感のある匂いで個人的に好きです。
ポンプは別売りのを使用していますが問題なく使用できました。

対象商品 : 40387636
2019-03-03
用途: お客様とスタッフさんの手洗い用に
サービス業

泡切れよく、香りはほんのり爽やか系でしつこく残らないので、様々な方に受け入れ易い商品ではないかと思います。大容量でとても手頃な価格ですが、洗い上がりは良く、手がカサついたり、ぬるぬるすることもありません。今回はスタッフさんからのリクエストもあり、リピート購入させていただきました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする